曜日別特売
ET1314 シャツ 半袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00431034

 

ET1314 シャツ 半袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00431034
ET1314 シャツ 半袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00431034

シャツ 半袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ3L
ブラック
内容量1個注文コード00431034品番ET1314
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

襟先に配色を施したデザインが、さりげないアクセントとなる半袖シャツです。
モノトーンスタイルにモダンな印象をプラスし、洗練された着こなしが可能です。
ホワイト・ブラックの2色展開で、店舗の雰囲気に合わせて選べます。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
カフェやレストランなどの飲食サービス業におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォームブラックサイズ3L仕様左胸ポケット胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル65・綿35肩幅(cm)50袖丈(cm)26着丈(cm)75生地ブロードTKG品番9-1518-0812TKG品番(2017)6-1358-0812性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする