ストレートパンツ スラックス メンズ ズボン 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00431208 品番 BF5436
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

飲食店やカフェなど、接客業務のユニフォームに最適な、着心地にこだわった男性用の黒パンツです。
ウエスト脇ゴム入りで、長時間の立ち仕事でも快適なフィット感を実現します。
ワンタック仕様で動きやすく、厨房やホールでの作業にもぴったりです。
両脇・両後ろにポケット付きで、メモ帳やペンなどの小物収納にも便利です。

ブラック ウエスト(cm)62〜68 股下(cm)90 用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様フロントファスナー、脇ゴム・ベルトループ、ワンタック、両脇・両後ポケット サイズS 混率(%)ポリエステル100 股上(cm)27 ヒップ(cm)98 生地トロマット TKG品番9-1519-0201 TKG品番(2017)6-1359-0201 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする