曜日別特売
BF5436 ストレートパンツ スラックス メンズ ズボン 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00431217

ストレートパンツ スラックス メンズ ズボン 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ウエスト(cm)68~74
サイズM
内容量1個注文コード00431217品番BF5436
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

飲食店やカフェなど、接客業務のユニフォームに最適な、着心地にこだわった男性用の黒パンツです。
ウエスト脇ゴム入りで、長時間の立ち仕事でも快適なフィット感を実現します。
ワンタック仕様で動きやすく、厨房やホールでの作業にもぴったりです。
両脇・両後ろにポケット付きで、メモ帳やペンなどの小物収納にも便利です。

用途厨房・接客向けユニフォームブラックウエスト(cm)68~74股下(cm)90仕様フロントファスナー、脇ゴム・ベルトループ、ワンタック、両脇・両後ポケットサイズM混率(%)ポリエステル100股上(cm)28ヒップ(cm)104生地トロマットTKG品番9-1519-0202TKG品番(2017)6-1359-0202性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする