ストレートパンツ スラックス メンズ ズボン 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00431287 品番 FP5431
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

レストランからカフェまで幅広く使われている、男性用の黒パンツです。
ストレッチ素材を使用しており、動きやすくストレスフリーな着心地を実現します。
ウエスト両脇に内蔵されたパワーゴムが、立ち座りの動作をサポート。
ノータック仕様で、すっきりとしたシルエットに仕上げました。
両脇・両後ろにポケット付きで、メモ帳やペンなどの小物収納にも便利です。
きちんと感のあるデザインで、飲食店やサービス業のユニフォームとしておすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様フロントファスナー、脇ゴム・ベルトループ、ノータック、両脇・両後ポケット ブラック サイズ(cm)76 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)90 ウエスト(cm)76 機能ストレッチ 股上(cm)24.5 ヒップ(cm)88.5 生地ストレッチトロマット TKG品番9-1519-0303 TKG品番(2017)6-1359-0303 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする