ストレートパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00431418 品番 CP5438
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

シンプルなデザインで、飲食店・カフェ・接客業など、さまざまな現場で活躍する万能ストレートパンツです。
ウエスト脇ゴム入りで、動きやすくラクな着用感を実現。長時間の立ち仕事にも快適です。
ワンタック仕様で、見た目もすっきり。厨房やホールでの作業にもおすすめです。
両脇・両後ろにポケット付きで、メモ帳やペンなどの小物収納にも便利です。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の、幅広いスタッフに対応する男女兼用の商品です。

ブラック ウエスト(cm)74〜80 股下(cm)76 用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様フロントファスナー、脇ゴム・ベルトループ、ワンタック、両脇・両後ポケット サイズL 混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1 総丈(cm)104 股上(cm)28.5 ヒップ(cm)109.5 生地ギャバ TKG品番9-1519-0403 TKG品番(2017)6-1359-0403 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする