曜日別特売
FP5432 ストレートパンツ スラックス レディース ズボン 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00431734

ストレートパンツ スラックス レディース ズボン 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個
ウエスト(cm)69
内容量1個注文コード00431734品番FP5432
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

レストランからカフェまで幅広く使われている、女性用の黒パンツです。
ストレッチ素材を使用しており、動きやすくストレスフリーな着心地を実現します。
ウエスト両脇に内蔵されたパワーゴムが、立ち座りの動作をサポート。
ノータック仕様で、すっきりとしたシルエットに仕上げました。
両脇・両後ろにポケット付きで、メモ帳やペンなどの小物収納にも便利です。
きちんと感のあるデザインで、飲食店やサービス業のユニフォームとしておすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォームブラックウエスト(cm)69股下(cm)85仕様フロントファスナー、脇ゴム・ベルトループ、ノータック、両脇・両後ポケットサイズ(号)13混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ股上(cm)24ヒップ(cm)95生地ストレッチトロマットTKG品番9-1519-0905TKG品番(2017)6-1359-0905性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする