ラップキュロット ボトムス レディース ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00431795 品番 BS3846
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

フォーマル感と動きやすさを兼ね備えた定番の黒キュロットです。
ラップ風デザインでスカートのような見た目ながら、パンツ仕様で動きやすく、アクティブな業務にも対応します。
ノータック仕様で、すっきりとしたシルエットを実現。
ウエスト脇ゴム入りで、長時間の着用でも快適なフィット感です。
両脇シームポケットと右後ろの片玉縁ポケット付きで、収納力にも配慮しています。
後ろファスナー仕様で着脱もスムーズ。
カフェ・レストランなど、幅広い業種のユニフォームとしておすすめです。

ブラック サイズ(号)13 ウエスト(cm)69〜73 用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様フロントファスナー、ノータック、脇ゴム・ベルトループ付き、両脇・右後ポケット 混率(%)ポリエステル100 スカート丈(cm)48 ヒップ(cm)110 生地トロマット TKG品番9-1519-1004 TKG品番(2017)6-1359-1004 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする