タイトスカート ボトムス レディース ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00431865 品番 BS3847
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

すっきりとしたシルエットで、フォーマル感と汎用性を兼ね備えた定番の黒タイトスカートです。
前後にワンタックを入れることで、動きやすさにも配慮した設計です。
ウエスト脇にはゴム入りで、長時間の着用でも快適なフィット感をキープします。
両脇にはシームポケット付きで、業務中の小物収納にも便利です。
後ろファスナー仕様で、着脱もスムーズです。
カフェ・レストランなどの、接客業のユニフォームとしておすすめです。

ブラック サイズ(号)15 ウエスト(cm)73〜77 用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様後ファスナー、前後ワンタック、脇ゴム・ベルトループ付き、両腰ポケット、後ろベント 混率(%)ポリエステル100 スカート丈(cm)54 ヒップ(cm)107 生地トロマット TKG品番9-1519-1105 TKG品番(2017)6-1359-1105 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする