エプロン 抗菌 食品工場 厨房 業務用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00432066 品番 EM706
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

抗菌効果の高い素材を使用し、異物混入対策にも配慮したシンプルなエプロンです。
工場内での交差汚染防止に役立つ、選べる7色展開でゾーニングにも対応。
清潔感のあるパステルカラーが魅力で、食品工場や給食現場にもぴったり。
異物混入対策に配慮したノーポケット仕様で、衛生管理を徹底したい現場に最適です。

用途厨房・食品工場・給食事業向け 仕様たすき掛け サックス サイズF 混率(%)ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1% 機能制電・抗菌 身幅(cm)68 生地ツイル TKG品番9-1523-0503 前中心丈(cm)88 ひも幅(cm)3 TKG品番(2017)6-1363-0403 性別男女兼用 紐長(cm)120
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする