6650 シャバルバ 6650レザーエプロン ジンナイ 00432136 6650 シャバルバ 6650レザーエプロン ジンナイ 00432136

シャバルバ 6650レザーエプロン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00432136 品番 6650
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

厚くて丈夫なレザー調の生地をカラフルで手軽な形に仕上げました。
水仕事を考慮し、あえてポケットなしにしています。

アイボリー サイズフリー 幅(cm)62 混率(%)ビニール100% 着丈(cm)80 生地厚(mm)0.65 TKG品番9-1523-0603 TKG品番(2017)6-1363-0503

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:371

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00432154
2023-04-27
用途:
水作業に使用しております
高木金属工業株式会社 様

しっかりとした厚みですが重たすぎず使いやすい長さです
小柄な女性にも使用できる長さです

対象商品:
00432154
2023-01-01
用途:
作業時の汚れ防止に
自動車・二輪車・自転車関連業

まず、素材が硬すぎてパリッパリで使いにくい。そして、首の部分の紐が短すぎて延長して使ってます。ポケットも付いてると良かったのですが、、、次は買いません。

対象商品:
00432154
2020-05-17
用途:
機械作業時

大変満足しています。でも、冬場はいいと思いますが、夏場はちょっと無理かなと。。。もう少し薄手のものがあればいいのですが。。。

対象商品:
00432127
2018-07-01
用途:
嫁の炊事に利用します。
不動産業

ちょうど良い厚さ、軽さで、丈夫そうで長く使えそうです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする