サカノ繊維
サカノ繊維の エプロン
サカノ繊維の 作業用エプロン
割烹着
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00432172
品番
SKAP600
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ
フリー
仕様
両脇ポケット
混率(%)
ポリエステル65、綿35
袖丈(cm)
51
着丈(cm)
95
生地
双糸ウェザー
TKG品番
9-1523-0702
TKG品番(2017)
6-1363-0602