サカノ繊維
サカノ繊維の エプロン
サカノ繊維の 作業用エプロン
割烹着
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
色
サックス
注文コード
00432188
品番
SKAP600
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
サックス
サイズ
フリー
仕様
両脇ポケット
混率(%)
ポリエステル65、綿35
袖丈(cm)
51
着丈(cm)
95
生地
双糸ウェザー
TKG品番
9-1523-0703
TKG品番(2017)
6-1363-0603