エプロン 作業用 飲食店 イベント 無地

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00432434 品番 A1767
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

飲食店・カフェ・イベントなど、幅広いシーンで活躍するH型胸当てエプロンです。
豊富な6色展開で、シンプルなデザインが魅力です。
前面に便利なポケット付きで、小物の収納にも役立ちます。
Mサイズは、本体をしっかりボタンで留められる仕様です。
Lサイズは、背面のタブをボタンで留める設計で、ゆったりと安定した着用感を実現します。

ブルー サイズM 用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様ポケット仕切りステッチあり、釦留め式(Lサイズ持ち出し釦留め式) 混率(%)ポリエステル65・綿35 身幅(cm)102 生地タッサー ひも長(cm)73 TKG品番9-1521-0804 前中心丈(cm)87 ひも幅(cm)4.5 TKG品番(2017)6-1361-0804 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする