エプロン 作業用 飲食店 イベント 無地

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00432538 品番 A-1771
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

飲食店・カフェ・イベントなど、幅広いシーンで活躍する定番の胸当てエプロンです。
豊富な6色展開で、シンプルなデザインがさまざまなスタイルにマッチします。
両サイドのD管に紐を通して着用する仕様で、安定したフィット感を実現します。

オレンジ サイズF 用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様ループDカン留め式 混率(%)ポリエステル65・綿35 身幅(cm)65 生地タッサー ひも長(cm)125 TKG品番9-1521-1001 前中心丈(cm)85 ひも幅(cm)2.5 TKG品番(2017)6-1361-1001 性別男女兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00432574
2018-09-03
用途:
飲食関係
その他業種

非常に着け心地がいいです。
再度の注文をしようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする