エプロン 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ サイズM 注文コード00432802 品番CA1413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は色・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

ストライプ柄の紐がアクセント、機能性に優れた胸当てエプロンです。
実用的なポケットが複数付いており、収納力も抜群。
肩紐の安定感を高めるループ付きで、長時間の着用でも快適です。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP対応の衛生管理をサポートします。
ブラック・ネイビー・レッド・ベージュの4色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。
カフェ・レストラン・イベントなど幅広いシーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様ポケット仕切りステッチあり(4ポケット収納) ベージュ サイズM 混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1 機能防脱色・制電 身幅(cm)75 生地交織ツイル ひも長(cm)135 TKG品番9-1522-0401 前中心丈(cm)85 ひも幅(cm)2 TKG品番(2017)6-1362-0401 性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00432802 CA1413 00425032 EA1874 エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする