エプロン 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00432827 品番 CA1415
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ストライプ柄の紐がアクセント、機能性に優れた胸当てエプロンです。
実用的なポケットが複数付いており、収納力も抜群。
肩紐の安定感を高めるループ付きで、長時間の着用でも快適です。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP対応の衛生管理をサポートします。
ブラック・ネイビー・レッド・ベージュの4色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。
カフェ・レストラン・イベントなど幅広いシーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様ポケット仕切りステッチあり(4ポケット収納) レッド サイズM 混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1 機能防脱色・制電 身幅(cm)75 生地交織ツイル ひも長(cm)135 TKG品番9-1522-0403 前中心丈(cm)85 ひも幅(cm)2 TKG品番(2017)6-1362-0403 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする