曜日別特売
CA1416 エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00432836

CA1416 エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00432836
CA1416 エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00432836
CA1416 エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00432836

エプロン 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラック
サイズM
内容量1個注文コード00432836品番CA1416
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ストライプ柄の紐がアクセント、機能性に優れた胸当てエプロンです。
実用的なポケットが複数付いており、収納力も抜群。
肩紐の安定感を高めるループ付きで、長時間の着用でも快適です。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP対応の衛生管理をサポートします。
ブラック・ネイビー・レッド・ベージュの4色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。
カフェ・レストラン・イベントなど幅広いシーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様ポケット仕切りステッチあり(4ポケット収納)ブラックサイズM混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1機能防脱色・制電身幅(cm)75生地交織ツイルひも長(cm)135TKG品番9-1522-0404前中心丈(cm)85ひも幅(cm)2TKG品番(2017)6-1362-0404性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする