曜日別特売
CA1423 エプロン 撥水 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00432906

エプロン 撥水 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ワイン
サイズフリー
内容量1個注文コード00432906品番CA1423
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900

落ち着いた色味が魅力の、おしゃれで使いやすい胸当てエプロンです。
スカートのようなふんわりとしたフレアシルエットが、やさしい印象を演出します。
撥水加工を施したポリエステル×綿素材で、水回りの作業や屋外イベントなど、さまざまな現場に対応。
ブラック・ネイビー・ワイン・グリーンの4色展開で、カフェ・レストラン・イベントなど幅広いシーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォームワインサイズフリー混率(%)ポリエステル80、綿20機能撥水身幅(cm)100生地交織ポプリンひも長(cm)(肩)68、(腰)74前中心丈(cm)87ひも幅(cm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする