CA1424 エプロン 撥水 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00432915

エプロン 撥水 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック サイズフリー 注文コード00432915 品番CA1424
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

落ち着いた色味が魅力の、おしゃれで使いやすい胸当てエプロンです。
スカートのようなふんわりとしたフレアシルエットが、やさしい印象を演出します。
撥水加工を施したポリエステル×綿素材で、水回りの作業や屋外イベントなど、さまざまな現場に対応。
ブラック・ネイビー・ワイン・グリーンの4色展開で、カフェ・レストラン・イベントなど幅広いシーンにおすすめです。

ブラック サイズフリー 用途厨房・接客向けユニフォーム 混率(%)ポリエステル80、綿20 機能撥水 身幅(cm)100 生地交織ポプリン ひも長(cm)(肩)68、(腰)74 前中心丈(cm)87 ひも幅(cm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする