エプロン 撥水 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00432924 品番 CA1435
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

落ち着いた色味が魅力の、おしゃれで使いやすい胸当てエプロンです。
スカートのようなふんわりとしたフレアシルエットが、やさしい印象を演出します。
撥水加工を施したポリエステル×綿素材で、水回りの作業や屋外イベントなど、さまざまな現場に対応。
ブラック・ネイビー・ワイン・グリーンの4色展開で、カフェ・レストラン・イベントなど幅広いシーンにおすすめです。

ネイビー サイズM 用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様前中心ボックスプリーツ、ペンさし・ネームループ付き 混率(%)ポリエステル86・綿13・複合繊維[ポリエステル]1 機能撥水・制電 身幅(cm)75 生地交織ポプリン ひも長(cm)135 TKG品番9-1522-0501 前中心丈(cm)80 ひも幅(cm)3 TKG品番(2017)6-1362-0501 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする