※着用例
中西製作所
中西製作所の エプロン
中西製作所の 胸当て
バンガードエプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00433037
品番
10360
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ノーメックス生地
質量(g)
250
幅(cm)
61
サイズ(inch)
36
耐熱温度(℃)
約230
前丈(cm)
91.5
TKG品番
9-1520-0402
TKG品番(2017)
6-1360-0702