サカノ繊維
サカノ繊維の エプロン
サカノ繊維の 胸当て
ロングエプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00433073
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ブラック
仕様
ポケット付
サイズ
フリー
幅(cm)
92
混率(%)
綿100%
着丈(cm)
110
生地
カツラギ
TKG品番
9-1519-1201
TKG品番(2017)
6-1359-1201