サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の エプロン
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ロング(ソムリエ)エプロン
腰エプロン ロング丈 飲食店 カフェ 作業用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00433098
品番
A1591
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
カフェやレストランなどにぴったりな、上品な印象を与える黒色のソムリエエプロンです。
静電気防止加工でホコリが付きにくく、清潔感を保てるため、飲食店やサービス業のユニフォームとして最適です。
色
ブラック
サイズ
F
用途
厨房・接客向けユニフォーム
仕様
ポケット付
混率(%)
ポリエステル87・綿12・複合繊維[ポリエステル]1
機能
制電
身幅(cm)
92.5
生地
交織制電ポプリン
ひも長(cm)
265.5
TKG品番
9-1505-0101
前中心丈(cm)
75
ひも幅(cm)
5
TKG品番(2017)
6-1345-0101
性別
男女兼用