腰エプロン ロング丈 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00433107 品番A1675
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ロング丈で高級感が漂う、黒色のソムリエエプロンです。
カフェやレストランなど、フォーマルな接客シーンにぴったりなデザインです。
男女兼用なので、性別を問わず幅広い方にご着用いただけます。

ブラック 用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様ポケット付 サイズF 混率(%)ポリエステル83・綿16・複合繊維[ポリエステル]1 身幅(cm)103 生地交織ツイル ひも長(cm)260 TKG品番9-1505-0201 前中心丈(cm)85 ひも幅(cm)4 TKG品番(2017)6-1345-0201 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする