サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の エプロン
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ロング(ソムリエ)エプロン
腰エプロン ロング丈 飲食店 カフェ 作業用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00433125
品番
11737
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ロング丈で高級感が漂う、黒色のソムリエエプロンです。
カフェやレストランなど、フォーマルな接客シーンにぴったりなデザインです。
男女兼用なので、性別を問わず幅広い方にご着用いただけます。
色
ホワイト
用途
厨房・接客向けユニフォーム
仕様
ポケット付
混率(%)
綿100
前丈(cm)
88
生地
54カツラギ
TKG品番
9-1505-0401
TKG品番(2017)
6-1345-0401
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00433125
11737
45369600
A1737
前掛 エプロン ロング丈 調理 厨房 業務用
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
1枚
¥
3,798
税込
¥
4,178
ナショナルブランドの相当品です