サカノ繊維
サカノ繊維の エプロン
サカノ繊維の ショートエプロン
ショートエプロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00433143
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
紺
仕様
ポケット付
混率(%)
ポリエステル65、レーヨン35
前丈(cm)
30
生地
ポプリン揚柳
TKG品番(2017)
6-1360-1201