使い捨て ワークエプロン

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25枚) 注文コード00433152 品番-
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

厚手の生地を用い、しっかりした作りのエプロンです。 厨房やホール等に。

種別使い捨て 材質ポリプロピレン100% ブラック サイズフリー 幅(cm)60 着丈(cm)80 TKG品番9-1488-1301 TKG品番(2017)6-1360-1301

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-17
用途:
食料品の加工
肉の匠テラオカ 様 (卸売・小売業)

使い捨てですが、生地の厚くしっかりしているのでとてもいいです。欠点は紐が短いので縛りにくいです。長かったら前に回して縛りやすいのになと残念です。

対象商品:
00433152
2023-01-25
用途:
調理
製造業

コスパ良い商品だと思います。ポケットもついています。使い捨てエプロンとして使用しますが、大して汚れなければ何回か使えそうと考えています。クリーニング代より安いかも。首の紐は少し長めです。

対象商品:
00433152
2019-10-14
用途:
露店販売

生地は丈夫で、使い勝手は良い。使い捨てだけど、何度か使えるほどの、耐久性があり、汚れも目立たない。
ただ、熱に弱いようで、焼き台に触れた所は、溶けて大きく穴が開いていた。
熱に気を付ければ、満足できる商品でした。

対象商品:
00433152
2019-10-05
用途:
体験教室
飲食業

体験教室で使用していますが丈夫でしっかりしています。但し、首にかけるヒモがかなり長いので背の低い男性や女性は結んで短くする必要があります。

対象商品:
00433152
2018-12-12
用途:
体験教室に参加する方へ提供しています
FABBRICA OSAWA 様 (製造業)

使い捨てにしては生地がしっかりしていて皆さんも喜んでいます。

対象商品:
00433152
2018-07-24
用途:
調理作業
医療・福祉・介護関連業

不織布のエプロンでポケットがついているためとても便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする