EVAレインコート

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00433317 品番-
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
クリア サイズ(cm)120 胸囲(cm)120 総丈(cm)120 適応身長(cm)160〜180 裄丈(cm)85 TKG品番9-1524-0801 TKG品番(2017)6-1364-0901

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
降雨時の屋外作業
サービス業

ビニール袋から出してチェックしたら レインコートとして一体物として作製してるのではないからパーツを熱溶着してるのだけどその溶着部より端材が二ヶ所位出ていた。よくよく見たら溶着不良でもないので小さいハサミで切り取りました~金属加工なら大げさに言えばバリ取りしてないように感じました→出荷時の検査基準この程度かと思います!誤解なきように 製品としては問題ないと思います。私のかねてからの持論はレインコートを買うなら台灣のあの環境で使用されている物が良いと…台灣のお土産で買いたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
00433317
2023-02-20
用途:
小雨時の外出と作業。
時松精米所 様

簡単に羽織れて使い勝手が良好、そのうえ安価なのが良い。
チョツトした雨にカッパの上下を着るのは面倒なので重宝します。顔が濡れる場合は傘を併用する事が多いです。

対象商品:
00433317
2023-01-15
用途:
交通安全立哨
農・林・水産業

軽量で、疲労が少ない。コンパクトで持ち運びが容易。

対象商品:
00433317
2018-07-11
用途:
雨天屋外作業して
運輸・通信業

ビニールの厚みがありしっかりしてて、破けづらく何回も繰り返して使ってます。
破けたら又購入します。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする