電子式AZソフトシーラー (厚物ガゼット袋用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00433633 品番AZ300W
参考基準価格(税別)¥96,800 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

シール幅8ミリの上下加熱方式で、厚手袋、アルミ蒸着袋、ガゼット袋、紙などのラミネート袋に最適。
両手で袋を持ったまま、テーブルを押すだけでシールできます。
オールアルミ製ボディ。サビ・汚れが付きにくいです。

使用方法
1.袋の開口部両端を両手で持ち、ヒーター部に乗せます。
2.テーブルを押し下げると、上部押さえが降りて袋を挟みます。
3.ヒーターが自動的に入り、加熱シールされます。
トラスコ品番824-6621 材質アルミ 質量(kg)6.7 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×170 シール長さ(mm)300 シール幅(mm)8 タイマー加熱/0〜2.5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1543-0801 TKG品番(2017)6-1373-0801

商品説明動画

Impulse AZ Sealer ( Dual-heating model ) made in Japan
卓上シーラー AZ-200W/AZ-300W (上下加熱式)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする