3/22より値下げ!現場を応援

※使用例

バッグシーラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質鉄製 注文コード00433667 品番BS1150
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別) 値下げ
2,698
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

袋を差し込んで下げるだけの簡単口止め。テープ幅12mmまで使えます。

適合テープ幅(mm)220 質量(g)800 材質鉄製 TKG品番9-1555-0101 TKG品番(2017)6-1375-0101 幅(mm)220 高さ(mm)142 奥行(mm)72 適合テープ外径(Φmm)最大/115
注意
※テープは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00433667
2021-06-12
用途:
野菜の袋詰め
農・林・水産業

袋詰めが簡単で見た目もキレイになり重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする