※使用例
オープン工業
オープン工業の バッグシーラーテープ・野菜テープ
オープン工業の バッグシーラー
バッグシーラー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス
注文コード
00433676
品番
BS1200
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
袋を差し込んで下げるだけの簡単口止め。テープ幅12mmまで使えます。
適合テープ幅(mm)
220
質量(g)
800
材質
ステンレス
TKG品番
9-1555-0201
TKG品番(2017)
6-1375-0201
幅(mm)
220
高さ(mm)
142
奥行(mm)
72
適合テープ外径(Φmm)
最大/115
注意
※テープは別売りです。