- 18-8テープカッター カッティングクリーン 吉本金属 00433728 - 18-8テープカッター カッティングクリーン 吉本金属 00433728

18-8テープカッター カッティングクリーン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00433728 品番-
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

食品工場、スーパー等のバックヤードで活躍します。
ご使用後は殺菌保管庫で保管が出来ますのでとても 衛生的です。

材質(本体)18-8ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×65×110 テープ種類大巻 材質(底部)シリコンゴム TKG品番9-1555-0401 TKG品番(2017)6-1375-0401 繰り返し・詰め替え対応
注意
※テープは別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00433728
2021-12-08
用途:
食品生産現場でのテープカット

他のレビューを見ると不安なコメントがあったので心配になってしまいましたが、コンパクトで安価なので思い切って一台購入!問題なく使用できるので、もう1台注文しました。

対象商品:
00433728
2019-04-05
用途:
梱包シートの止め
アイ・ポーク株式会社 様 (製造業)

食品工場なのでステンレスを推奨されてるので良かった。ただもう少し重量がほしい。テープを切る反動で台が動いてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする