コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの 事務用テープ
コクヨの セロハンテープ
セロハンテープお徳用Eパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(12巻)
注文コード
00433755
品番
T-SE18N
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
使いやすいエコノミーパック。個装袋入りです。
テープ幅(mm)
18
色
透明
基材
セロハン
テープ長さ(m)
35
テープ種類
大巻
粘着剤
ゴム系
巻芯径(Φmm)
76
TKG品番
9-1555-1001
TKG品番(2017)
6-1375-0701