共和[輪ゴム・ゴムバンド]
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 店舗運営用品
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 値付け/タグ用品
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の ハンドラベラー用シール
ハンドラベラーACE用ラベル消費期限
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000枚×10巻)
注文コード
00433913
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ラベル寸法(1枚)(mm)
21.6×12
材質
紙
質量(g)
400
表示内容
消費期限
ラベル枚数(1巻当り)
1000
TKG品番
9-1553-0203
TKG品番(2017)
6-1376-0203