ピオニーコーポレーション
ピオニーコーポレーションの ラップ・消耗品・食品包材
ピオニーコーポレーションの 包装機械・シーラー・ラッパー
ピオニーコーポレーションの ラップ包装機
ピオニー ポリパッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00433938
品番
PE405U
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。
電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。
適合幅(mm)
(フィルム)450
質量(kg)
7
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×590×145
TKG品番
9-1544-0101
TKG品番(2017)
6-1377-0101