ピオニーパッカー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00433956 品番PE405B
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。
電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。
フィルムどうしの接着が良く、しかも、熱板とフィルムの剥離性が良いため、作業効率がアップします。
カッター刃だけの使用も出来きます。

適合幅(mm)(フィルム)450 質量(kg)7 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×433×175 TKG品番9-1544-0201 TKG品番(2017)6-1377-0201

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:317

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00433956
2020-08-27
用途:
惣菜のラッピング
サービス業

掃除しやすく使いやすい。ラップもスムーズに取り出せる。

対象商品:
00433956
2017-01-11
用途:
商品の包装
梶山鮮魚 様 (卸売・小売業)

無駄がなくて、使いやすいと思います。値段は、手ごろなんじゃないでしょうか。

対象商品:
00433956
2016-10-04
用途:
精肉店でのパックつくり
卸売・小売業

非常に軽く、動作もスムーズで、使い勝手がいい商品です。
追加で、購入も考えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする