ピオニーコーポレーション
ピオニーコーポレーションの ラップ・消耗品・食品包材
ピオニーコーポレーションの 包装機械・シーラー・ラッパー
ピオニーコーポレーションの ラップ包装機
18-8ピオニーパッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00433965
品番
PE405BDX
参考基準価格(税別)
¥58,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
18-8ステンレス製
ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。
電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。
適合幅(mm)
(フィルム)450
質量(kg)
7
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×433×175
TKG品番
9-1544-0501
TKG品番(2017)
6-1377-0501