ジャパックス
ジャパックスの 袋
ジャパックスの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
ジャパックスの 規格袋
規格袋 KSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
00434026
品番
KS10
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
1枚ずつ取り出せる便利なパッケージ。
強度、透明度、開口性に優れ使い易さ抜群。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.025
幅(mm)
180
高さ(mm)
270
サイズ(号)
10
適合規格
食品衛生法適合
色
透明
種類
ポリ袋
入数(枚)
100
TKG品番
9-1549-0103
TKG品番(2017)
6-1381-0103