規格袋 KSシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 00434062 品番 KS14
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

1枚ずつ取り出せる便利なパッケージ。
強度、透明度、開口性に優れ使い易さ抜群。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.025 幅(mm)280 高さ(mm)410 サイズ(号)14 適合規格食品衛生法適合 透明 種類ポリ袋 入数(枚)100 TKG品番9-1549-0107 TKG品番(2017)6-1381-0107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする