※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
ポリエチレン キッチンバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
00434227
品番
-
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
魚・野菜・果物の保存に最適です。
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.0095
幅(mm)
320
高さ(mm)
380
適合規格
器具及び容器包装規格
色
半透明
サイズ
大
種類
ポリ袋
入数(枚)
50
TKG品番
9-1549-0401
TKG品番(2017)
6-1381-0401