※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエチレン キッチンバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 00434236 品番 -
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

魚・野菜・果物の保存に最適です。

材質HDPE 厚さ(mm)0.0095 幅(mm)250 高さ(mm)350 適合規格器具及び容器包装規格 半透明 サイズ 種類ポリ袋 入数(枚)50 TKG品番9-1549-0402 TKG品番(2017)6-1381-0402

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする