福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
ポリエチレン キッチンバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
幅(mm)
180
注文コード
00434245
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥180
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
魚・野菜・果物の保存に最適です。
材質
HDPE
幅(mm)
180
高さ(mm)
270
色
半透明
サイズ
小
種類
ポリ袋
入数(枚)
50
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-1381-0403