BH01 テッシュタイプポリ袋 メガティッシュ ジャパックス 00434254 BH01 テッシュタイプポリ袋 メガティッシュ ジャパックス 00434254

テッシュタイプポリ袋 メガティッシュ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 00434254 品番 BH01
お一人様 20点まで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

1枚ずつ簡単に取り出せるティッシュタイプのポリ袋。
コンパクトな箱入りだから狭い場所にもスッキリ収納。

材質高密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.01 幅(mm)200 高さ(mm)300 サイズ(号)11 適合規格食品衛生法適合 半透明 サイズM 種類ポリ袋 入数(枚)1000 TKG品番9-1548-0401 TKG品番(2017)6-1034-1001

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:483

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00434254
2019-12-15
用途:
食品保管の時
有限会社旅館たえだ 様 (飲食業)

毎日使うので量がたくさんあるし、箱から取り出し易いので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする