ジャパックス
ジャパックスの 袋
ジャパックスの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
ジャパックスの 規格袋
テッシュタイプポリ袋 メガティッシュ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
00434263
品番
BH02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
1枚ずつ簡単に取り出せるティッシュタイプのポリ袋。
コンパクトな箱入りだから狭い場所にもスッキリ収納。
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.01
幅(mm)
230
高さ(mm)
340
サイズ(号)
12
適合規格
食品衛生法適合
色
半透明
サイズ
L
種類
ポリ袋
入数(枚)
1000
TKG品番
9-1548-0402
TKG品番(2017)
6-1034-1002