ジャパックス
ジャパックスの 袋
ジャパックスの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
ジャパックスの 規格袋
テッシュタイプポリ袋 メガティッシュ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
00434272
品番
BH03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
1枚ずつ簡単に取り出せるティッシュタイプのポリ袋。
コンパクトな箱入りだから狭い場所にもスッキリ収納。
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.01
幅(mm)
260
高さ(mm)
380
サイズ(号)
13
適合規格
食品衛生法適合
色
半透明
サイズ
LL
種類
ポリ袋
入数(枚)
1000
TKG品番
9-1548-0403
TKG品番(2017)
6-1034-1003