福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
ポリティッシュ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚×20袋)
幅(mm)
230
注文コード
00434297
品番
0502571
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,000
この商品は
幅・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
一枚ずつ取り出せるポリ袋です。
材質
HDPE
幅(mm)
230
高さ(mm)
340
色
半透明
種類
ポリ袋
入数(枚)
500枚×20袋
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-1034-1201