タケックスクリーンBiz

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5L) 注文コード 00435067 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,830
販売価格(税別)
5,398

モウソウチク抽出物の効果で幅広いウィルス・雑菌を除菌除去。
優れた抗菌持続力で揮発した後も除菌力を発揮。
水滴のある場所でも優れた抗菌・除菌効果を発揮。
手洗い場やトイレ、部屋の除菌・消臭にも使用できます。

成分95度発酵アルコール 51.0%、乳酸1.50%、モウソウチク抽出物1.00%、グリセリン脂肪酸エステル0.20%、乳酸Na0.05%、精製水46.25% 商品タイプ詰替用 種別バッグインボックス(コック付) サイズM 容量(L)5 主成分アルコール、モウソウチク抽出物 アズワン品番8-4964-02 TKG品番9-1557-0902 TKG品番(2017)6-1386-0902 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00435067
2019-11-22
用途:
レストランでの調理器具から消毒したいすべて
飲食業

10年前からこのタケックスを使用してます。
商品に関しては、信頼があり、ウイルスにも検証済みで食品にも安心です!この1本で他の除菌は入らないので、無いと困るものですが。。何年か前から購入する場所が代わりとても面倒で、悩みの種でしたがモノタロウさんで買えると知り感激しました!
とてもスムーズに購入でき助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
00435067
2020-02-21
用途:
食品機械の殺菌

非常に使いやすい。スプレーに詰め替え使用してます・

対象商品:
00435076
2018-03-05
用途:
工場全般での作業時の手の噴射

天然成分での殺菌作用により安心して使用しています。モノタロウ様での取り扱いでなかなか売っていないんですが、ここから買っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする