曜日別特売
- タケックスクリーンBiz タケックス・ラボ 00435076

タケックスクリーンBiz

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(18L)
内容量1個(18L)注文コード00435076品番-
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,178
販売価格(税別)
14,980

モウソウチク抽出物の効果で幅広いウィルス・雑菌を除菌除去。
優れた抗菌持続力で揮発した後も除菌力を発揮。
水滴のある場所でも優れた抗菌・除菌効果を発揮。
手洗い場やトイレ、部屋の除菌・消臭にも使用できます。

成分95度発酵アルコール 51.0%、乳酸1.50%、モウソウチク抽出物1.00%、グリセリン脂肪酸エステル0.20%、乳酸Na0.05%、精製水46.25%商品タイプ詰替用種別バッグインボックス(コック付)サイズL容量(L)18主成分アルコール、モウソウチク抽出物TKG品番9-1557-0903TKG品番(2017)6-1386-0903繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00435067
2019-11-22
用途: レストランでの調理器具から消毒したいすべて
飲食業

10年前からこのタケックスを使用してます。
商品に関しては、信頼があり、ウイルスにも検証済みで食品にも安心です!この1本で他の除菌は入らないので、無いと困るものですが。。何年か前から購入する場所が代わりとても面倒で、悩みの種でしたがモノタロウさんで買えると知り感激しました!
とてもスムーズに購入でき助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 00435067
2020-02-21
用途: 食品機械の殺菌

非常に使いやすい。スプレーに詰め替え使用してます・

対象商品 : 00435076
2018-03-05
用途: 工場全般での作業時の手の噴射

天然成分での殺菌作用により安心して使用しています。モノタロウ様での取り扱いでなかなか売っていないんですが、ここから買っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする