アルタン
アルタンの 洗剤
アルタンの キッチン・厨房用洗剤
アルタンの キッチン用漂白剤・除菌剤
アルベリーフレッシュ 生菓子用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00435128
品番
SER
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,182
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
和、洋生菓子、果実等のカビ防止、保存、保湿性を高めます。
成分
エタノール製剤
種別
詰替用
容量(L)
4.8
濃度(%)
エチルアルコール67.9
TKG品番
9-1558-1501
TKG品番(2017)
6-1387-1501
繰り返し・詰め替え
対応