ヨコヤマ
ヨコヤマの 防除機・噴霧器
ヨコヤマの 手動式噴霧器
クロームメッキ噴霧器 防水型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00435198
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
アルコールも使用できます。
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
1
型式
手持式
対応溶液
アルコール
サイズ
大型
材質(本体)
真鍮
材質(パッキン)
バイトン(フッ素ゴム)
材質(台)
プラスチック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
100×270
TKG品番
9-1561-1703
TKG品番(2017)
6-1390-1603